Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 3414024 Garage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356872-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3414024
EAN/GTIN:
     4006825654417
Suchbegriffe:
Garage Mähroboter
Ladegerät Mähroboter
Ladestation Mähroboter
Mähroboterladegerät
Einhell 3414024 Garage

Einhell Mähroboter-Zubehör Mähroboter Garage

Leicht zugänglich, dank klappbarem Deckel
Eigens konstruiert für eine gute Luftzirkulation
Einfache Montage

Für die Einhell Mähroboter GC-RM 500 und alle Mähroboter der Freelexo Serie ist die passende "Garage" eine ideale Ergänzung: Sie schützt vor allen Arten von Niederschlag, vor der prallen Sonne und vor Nässe. Die Konstruktion erlaubt eine gute Luftzirkulation und zudem das Ablaufen von Regenwasser, so dass der Mähroboter nicht "mit nassen Füßen" in der Garage steht. Durch den Schutzraum des kleinen Garten-Helfers verlängert sich die Lebensdauer, da äußere Einflüsse deutlich reduziert werden. Die Mähroboter-Garage ist durch den klappbaren Deckel leicht zugänglich. Die Montage ist denkbar einfach: Acht Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Witterungsschutz vor Regen, Sonne und Niederschlag
Leicht zugänglich, dank klappbarem Deckel
Verlängert die Lebensdauer der Geräte
Konstruktion ermöglicht das Ablaufen von Regenwasser.
Eigens konstruiert für eine gute Luftzirkulation.

Lieferumfang:
1x Mähroboter Garage

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Länge:
790 mm
Produktabmessung, Breite:
528 mm
Gewicht:
2.75 kg
Produkt-Art:
Garage
Weitere Suchbegriffe: Rasenmähroboter-Ladegerät, Rasenmähroboter-Ladestation, Unterstand, Überdachung, unterstand, 04006825654417, 04006825654851, Einhell, 3414024
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 123,71*
€ 154,18*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 128,02*
€ 159,77*
Frei Haus
ab € 131,08*
€ 166,39*
5 Tage
101
Frei Haus
ab € 134,46*
€ 167,93*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 144,96*
€ 180,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.