Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 3414020 Ersatzmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356871-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3414020
EAN/GTIN:
     4006825648775
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Mähroboter
Rasenmähroboter-Ersatzmesser
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Einhell 3414020 Ersatzmesser

Mähroboter-Zubehör Ersatzklingen 12 Stk

Anzahl im Lieferumfang 12 STK
beidseitig geschliffen

Technische Daten:
Passend für Marke (Motorsägen): Einhell

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
147 mm
Marke:
Einhell
Passend für Marke (Motorsägen):
Einhell
Gewicht:
0.07 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Ersatzmesser
Weitere Suchbegriffe: Rasenmähroboter, Rasenmäher-Ersatzmesser, rasenmäher-ersatzmesser einhell, rasenmäher ersatzmesser, Einhell, 3414020, Mähroboter-Zubehör Ersatzklingen 12 Stk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 14,39*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 9,95*
€ 14,40*
3 Tage
104
€ 4,95*
ab € 13,44*
€ 19,45*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 19,59*
5 Tage
2
€ 6,99*
ab € 19,80*
€ 27,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.