Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite N-150 MK2 Nebelmaschine inkl. Funkfernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356590-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     N-150 MK2
EAN/GTIN:
     4026397594379
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine
Eurolite N-150 MK2 Nebelmaschine inkl. Funkfernbedienung

Eurolite N-150 MK2 Nebelmaschine

DMX-steuerbare Nebelmaschine mit 1500 Watt Leistung
Kompakte Nebelmaschine mit hohem Ausstoßvolumen
Ideal zur Inszenierung von Licht- und Laserstrahlen
Konzentrierter und gleichmäßiger Nebelausstoß
Steuerung per Kabelfernbedienung oder integrierter DMX-Schnittstelle
DMX-Schnittstelle mit 3-poligen Anschlüssen
Einstellbarer Timer mit Intervall und Dauer

Ausstattung:
Kontinuierliche Auslösung per handlichem Funksender
Gleichzeitige Steuerung mehrerer Maschinen per Funksender möglich
Betrieb mit herkömmlichen Nebelfluid auf Wasserbasis
Herausnehmbarer Tank mit LED-Beleuchtung, Pegelanzeige
Metallgehäuse mit schwenkbarem Hängebügel und Fangseilöse
Ausstoßweite: Ca. 3 m
Im 1 CH DMX-Modus bedienbar
Ansteuerbar über DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung

Technische Daten:
Aufwärmzeit: 2 min · Ausstoß-Volumen: 430 m³/min · Ausstoßweite: 3 m · DMX-fähig: Ja · Effektmaschinen-Besonderheiten: inkl. Funkfernbedienung · Gewicht: 6 kg · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 275 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung Nebelmaschine: 230 V/50 Hz
Gesamtschlusswert: 1500W
Schutzart: IP20
Fluidverbrauch: Ca. 30 ml/min
DMX-Kanäle: 1
DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Stromanschluss: Festes Stromanschluss mit Schutzkontaktstecker
Ansteuerung: DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung
Trägerfrequenz: 433,92 MHz
Fernbedienung Batterie: 1 x 12V 23AR Alkali-Mangan eingebaut
Fernbedienung Kabellänge: 3m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 400 x 275 x 280 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
275 mm
DMX-fähig:
Ja
Effektmaschinen-Besonderheiten:
inkl. Funkfernbedienung
Ausstoßweite:
3 m
Aufwärmzeit:
2 min
Ausstoß-Volumen:
430 m³/min
Gewicht:
6 kg
Produkt-Art:
Nebelmaschine
Weitere Suchbegriffe: nebelgerät, 04026397594379, Eurolite, N-150 MK2, Effektmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,75*
€ 194,97*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 156,84*
€ 194,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,97*
€ 232,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.