Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 20 10122235 1 St. Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356435-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10122235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 40-polig
buchsenleiste
buchsenleiste bkl
BKL Electronic Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 20 10122235 1 St. Tube

Buchsenleiste zweireihig mit Dual Entry 2x20-polig, gerade, vergoldet, Raster 2,54mm, Bauhöhe 5,0mm, Isolation Nylon 9T, nicht trennbar

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 20

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Buchsentiefe: 5.00 mm · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 40 · Polzahl je Reihe: 20 · Produktabmessung, Höhe: 5.00 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3.00 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5.00 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
BKL Electronic
Polzahl Gesamt:
40
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
10122235
Typ (Hersteller-Typ):
10122235
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
600 V
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.00 mm
Polzahl je Reihe:
20
Buchsentiefe:
5.00 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 10122235
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,02*
€ 3,36*
Lager 102
449
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,37*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,32*
€ 20,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.