Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA smart Sensor 19040-20 Bodenfeuchtesensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356006-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     19040-20
EAN/GTIN:
     4078500049009
Suchbegriffe:
Bodenfeuchte-Sensor
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
GARDENA smart Sensor 19040-20 Bodenfeuchtesensor

smart Sensor

Präzise Messung der Bodenfeuchte
Für den Einsatz im Garten oder in Pflanzgefäßen
Besonders großes Messfeld

Der GARDENA smart Sensor misst zuverlässig die Bodentemperatur und ermittelt die Bodenfeuchte über eine extra große Sensorzone genau da, wo es wichtig ist, an der Wurzel der Pflanzen. Entweder tief im Rasen und Blumenbeeten oder in weniger tiefen Blumentöpfen. In Kombination mit dem GARDENA smart Water Control oder smart Irrigation Control aus dem GARDENA smart system stellt der Sensor eine bedarfsgerechte und effiziente Bewässerung der Pflanzen sicher. Per Funk übermittelt der smart Sensor die aktuellen Statusdaten an das GARDENA Gateway. Ergibt die Sensormessung, dass der Boden feucht genug ist, wird die nächste Bewässerung übersprungen. Der flache Sensor ragt nur 20 mm aus der Erde und kann so auch auf dem Rasen verbleiben auf dem ein Mähroboter im Einsatz ist, ohne Schaden zu nehmen.

Ausstattung:
Präzise Messung der Bodenfeuchte erlaubt eine sparsame Bewässerung
Attraktives und kompaktes Design, ideal für den Einsatz überall im Garten oder in Pflanzgefäßen auf Balkon und Terrasse
Besonders großes Messfeld ermöglicht eine Feuchtigkeitsmessung an der entscheidenden Stelle, zum Beispiel tiefer im Rasen und weniger tief in Blumentöpfen
Der äußerst flache Kopf erlaubt den Einsatz mitten auf dem Rasen, welcher mit einem Rasenmäher oder Mähroboter gemäht wird
Kabellos und batteriebetrieben – 2 AA-Batterien reichen für eine sichere und zuverlässige Funkverbindung über weite Entfernungen.

Technische Daten:
Steuerungskomponente: smart Sensor · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Bodenfeuchte: 0 - 100 %
Außentemperatur: -1 - 50 °C

Systemvoraussetzungen:
(WLAN) Router, Internetzugang, Smartphone, Tablet oder PC

Hinweis:
Nur einsetzbar in Verbindung mit einem Smart-System-Set
Weitere Informationen:
Marke:
GARDENA
Steuerungskomponente:
smart Sensor
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Produkt-Art:
Bodenfeuchtesensor
Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, SmartHome Bodenfeuchte-Sensor, gardena feuchtefühler, bodenfeuchte sensor, GARDENA, 19040-20, smart Sensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 6,90*
ab € 46,02*
€ 61,39*
€ 4,00*
ab € 51,72*
€ 69,80*
Lager 102
178
Frei Haus
ab € 52,63*
€ 69,81*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 68,35*
€ 88,65*
€ 6,90*
ab € 69,63*
€ 89,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.