Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2355964-BP Herst.-Nr.: 11340-20 EAN/GTIN: 4078500054515 |
| |
|
|  |  |
 | GARDENA 11340-20 ClickUp! Regenmesser
ClickUp! Regenmesser
Gut lesbare Skalierung von 0 bis 100 l/m² One-Click-Verbindung PMMA-Kunststoff - spülmaschinengeeignet und frostsicher
Der GARDENA ClickUp! Regenmesser eignet sich zum einfachen Ermitteln von Niederschlagsmengen. Der Regenmesser wird mit einem Klick auf dem ClickUp! Stiel befestigt. Er verfügt über eine leicht ablesbare Skala 0 bis 100 l/m². Er besteht aus hochwertigem Kunststoff und kann zum Entleeren einfach vom Stiel genommen werden. Der ClickUp! Regenmesser ist frostsicher.
Ausstattung: Flexible und individuelle Gartengestaltung mit dem GARDENA ClickUp! All-season lifestyle System Regenmesser mit deutlicher Anzeige: Gut lesbare Skalierung von 0 bis 100 l/m² One-Click-Verbindung: Flexibler und stabiler Verbindungsmechanismus von zwei ClickUp! Elementen Hochwertiges Material: Der hochtransparente PMMA-Kunststoff ist spülmaschinengeeignet und frostsicher.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel
Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | Regenmesser |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04078500054515, GARDENA, 11340-20, ClickUp!, Gartendekoration |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,08* | € 7,49* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,75* | € 12,84* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,49* | € 12,89* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 8,88* | € 13,38* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 4 |  | € 7,90* | ab € 10,77* | € 15,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|