Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 9 V Bluetooth® 01286-20 Ventilbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355883-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     01286-20
EAN/GTIN:
     4078500052986
Suchbegriffe:
SmartHome Bewässerungssteuerung
smarthome bewässerungssteuerung
Ventilbox 9 V Bluetooth Aktion-Set

Automatische und zeitsparende Bewässerung des Garten
Einfache Verbindung und Konfiguration über die kostenlose GARDENA Bluetooth® App
Steuerung im Umkreis von 10 m

Das GARDENA Set zur Steuerung von Bewässerungsanlagen besteht aus drei Bewässerungsventilen 9 V Bluetooth® und einer Ventilbox V 3. Die Bewässerungsventile 9 V können einfach, aus einer Entfernung bis zu 10 m vom Gerät, via GARDENA Bluetooth-App® auf Smartphone oder Tablet programmiert werden. Möglich sind je Ventil sechs unterschiedliche Bewässerungspläne, bei denen Zeit, Dauer und Wochentage eingestellt werden können. Status LEDs geben Auskunft über Bluetooth®-Verbindung, Batteriestatus und Bewässerung. ‘Water Now‘ Funktion: Soll die Bewässerung einmal sofort gestartet werden, lässt sich diese manuell aktivieren, ohne Einstellungen zu verändern. Mit GARDENA Bodenfeuchtesensor einsetzbar.

Ausstattung:
Inklusive Bluetooth®-Steuereinheit mit praktischen Funktionen und bis zu 6 automatisierten Bewässerungsplänen
Für minimale Druckverluste des durchfließenden Wassers ist die Ventilgeometrie strömungsoptimiert
Kabellose Verbindung zwischen Ventil und per App programmierbarer Steuereinheit sowie etwa ein Jahr Laufzeit mit 9 V Alkaline Batterie.

Technische Daten:
Produkt-Art: Ventilbox

Lieferumfang:
Ventilbox V3,3 x Bewässerungsventil 9 V Bluetooth®.

Systemvoraussetzungen:
GARDENA Bluetooth® App, mind. Android 5.0 oder iOS 12.X, Bluetooth® Low Energy 4.0

Weitere Informationen:
Marke:
GARDENA
Produkt-Art:
Ventilbox
Weitere Suchbegriffe: GARDENA, 01286-20, 9 V Bluetooth®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 277,08*
€ 335,73*
Frei Haus
ab € 212,87*
€ 335,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,73*
€ 399,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,46*
€ 396,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,48*
€ 387,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,59*
€ 376,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.