Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7AMS01 Akku-Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355778-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7AMS01
EAN/GTIN:
     4260625441718
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Akku-Geradschleifer
Kunzer 7AMS01 Akku-Geradschleifer

Akku-Multischleifer mit 53tlg.

Gummierter Griff
Stufenlos einstellbare Drehzahl

Kompaktes und leichtes Multifunktionswerkzeug für Feinarbeiten wie Schleifen, Polieren, Reinigen, Trennen, Gravieren, Bohren, Schneiden und Sägen.

Technische Daten:
Band-Geschwindigkeit (max.): 25000 m/min · Band-Geschwindigkeit (min.): 5000 m/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku,inkl. Ladegerät,inkl. Koffer · Gewicht: 0.62 kg · Weitere technische Daten: Bohrfutter: 3 mm
Ladezeit: 1 h

Weitere Informationen:
Band-Geschwindigkeit (Bereich):
5000 - 25000 m/min
Marke:
Kunzer
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. Ladegerät | inkl. Koffer
Akku-Kapazität:
2 Ah
Akkuspannung:
12 V
Band-Geschwindigkeit (max.):
25000 m/min
Band-Geschwindigkeit (min.):
5000 m/min
Gewicht:
0.62 kg
Produkt-Art:
Akku-Geradschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,50*
€ 83,98*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 65,21*
€ 83,99*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 109,87*
€ 136,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.