Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP07-USBV2 USB-Ladegerät 7 W Steckdose Ausgangsstrom (max.) 1500 mA Anzahl Ausgänge: 1 x USB 2.0 Buchse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355709-BP
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP07-USBV2
EAN/GTIN:
     4024559340369
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
HN Power HNP07-USBV2 HNP07-USBV2 USB-Ladegerät Steckdose Ausgangsstrom (max.) 1500 mA 1 x USB 2.0 Buchse A

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (Details): 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1500 mA · Ausgangsstrom max. je Kanal: 1500 mA · Ausgänge: USB 2.0 Buchse A · Eingangsspannungs-Bereich: 90 - 264 V/AC · Eingänge (Steckertyp): Euro-Stecker · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 45 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 7 W · Produktabmessung, Breite: 33.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.05 mm · Produktabmessung, Länge: 57.40 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 57.40 x 33.70 x 23.05 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
23.05 mm
Produktabmessung, Länge:
57.40 mm
Produktabmessung, Breite:
33.70 mm
Ausgangsstrom (Anzahl x Strom):
1 x 1500 mA
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.5 A
Marke:
HN Power
Eingänge (Steckertyp):
Euro-Stecker
Typ (Hersteller-Typ):
HNP07-USBV2
Ausgangsstrom (max.):
1500 mA
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgänge:
USB 2.0 Buchse A
Ausgangsstrom max. je Kanal:
1500 mA
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
7 W
Ausgangsspannung (Details):
5 V/DC
Eingangsspannungs-Bereich:
90 - 264 V/AC
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 8,94*
Lager 102
144
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,96*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,68*
€ 12,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.