Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS MK 1 rot Messkanne 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355519-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     MK 1
EAN/GTIN:
     4260258511475
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
BAAS MK 1 rot Messkanne 1 l

1 Liter Messkanne

Volumen 1l
Feineinteilung 0,25l
Lebensmittelecht
Beständig für Öl, Kraftstoff, Adblue, Bremsflüssigkeit

1 Liter Messkanne für Werkstatt und Haushalt

Ausstattung:
Messkanne mit verschieden Skalierungen und Ausguss.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Volumen: 1 l

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Volumen:
1 l
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Messkanne
Weitere Suchbegriffe: Messbecher, Messkanne, Messkrug, messbecher 1 liter, küchen messbecher, 04260258511475, BAAS, MK 1, rot
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,96*
€ 11,05*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 11,07*
9 Tage
12
2
€ 6,99*
ab € 12,36*
€ 17,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.