| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2355447-BP Herst.-Nr.: 194268 EAN/GTIN: 3291671942684 |
| |
|
| | |
| Hozelock Primabel Schlauch 194268 25 mm 1 Zoll 25 m Gelb Gartenschlauch
Primabel Schlauch Ø 25 mm -25 M
Hochwertiger Gartenwasserschlauch für alle Bewässerungsaufgaben rund um Haus und Garten Durchmesser 25 mm ( 1" Zoll) , Länge 25 m Hohe Druckfestigkeit durch sein Trikotgewebe : Platzdruck 16 bar ( bei +23°C)
Hochwertiger Gartenwasserschlauch für alle Bewässerungsaufgaben rund um Haus und Garten. Durchmesser 25 mm ( 1" Zoll) , Länge 25 m. Hohe Druckfestigkeit durch sein Trikotgewebe : Platzdruck 16 bar ( bei +23°C). Gefertigt nach "Soft und Flex ™" Technologie ist der Primabel wunderbar flexibel und angenehm in der Handhabung. 5 Schlauchschichten, Decke UV beständig. Unweltfreundlich : phthalatefrei ( 0,1%)
Ausstattung: Gefertigt nach "Soft und Flex ™" Technologie ist der Primabel wunderbar flexibel und angenehm in der Handhabung 5 Schlauchschichten, Decke UV beständig Unweltfreundlich : phthalatefrei ( 0,1%)
Technische Daten: Herstellerfarbe: Gelb · Schlauch-Außen-Ø: 31 mm · Schlauch-Durchmesser: 1 Zoll · Schlauch-Innen-Ø: 25 mm
Lieferumfang: Primabel Schlauch Ø 25 mm -25 M
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 m | Herstellerfarbe: | Gelb | Marke: | Hozelock | Farbe: | gelb | Schlauch-Durchmesser: | 1 Zoll | Schlauch-Innen-Ø: | 25 mm | Schlauch-Außen-Ø: | 31 mm | Produkt-Art: | Gartenschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 1,42* | € 1,81* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,45* | ab € 1,44* | € 1,82* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 1,47* | € 1,85* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 1,40* | € 1,91* | | | | Lager 102 | | | | 25 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 2,4752* | € 3,1152* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 2,4752* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 77,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|