Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CH-06 Steckernetzteil, Festspannung 5 V 2.1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355186-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CH-06
EAN/GTIN:
     5901720132710
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2.1 A
Leistung
USB


Akyga® AK-CH-06 ist ein universelles 10-W-USB-Ladegerät mit 5 V / 2,1 A-Parametern, das mit einer Netzspannung von 110 bis 240 V, 0,5 A, 50/60 Hz betrieben wird. Es ermöglicht das schnelle Laden von Smartphones, Tablets, Navigationsgeräten, Powerbanks und allen anderen Mobilgeräten über einen USB-Anschluss. Das Sicherheitsset (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) garantiert einen sicheren und stabilen Betrieb. Hergestellt aus strapazierfähigem schwarzem ABS-Material. Seine geringe Größe ermöglicht eine komfortable Verwendung und Aufbewahrung. Es ist auch perfekt für unterwegs. Sicherheit und Zertifikate garantieren Produktsicherheit. Das Ladegerät ist mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Smartphones kompatibel.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 5 V · Ausgangsstrom (max.): 2.1 A · Eingangsspannung (max.): 240 V · Eingangsspannung (min.): 110 V · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 32.7 g · Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 67 mm · Stecker (Netzgeräte): USB · Typ (Hersteller-Typ): AK-CH-06 · Weitere technische Daten: Produktcode: AK-CH-06
Wirkungsgrad: > 80 %
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
Gehäusematerial: ABS
MTBF: 100000 h
Energieverbrauch: < 0.4 A
Arbeitstemperatur: 5 - 50 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 67 x 42 x 21 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.1 A
Marke:
Akyga
Stecker (Netzgeräte):
USB
Typ (Hersteller-Typ):
AK-CH-06
Eingangsspannung (max.):
240 V
Eingangsspannung (min.):
110 V
Ausgangsstrom (max.):
2.1 A
Ausgangsspannung:
5 V
Einsatzort:
Steckdose
Gewicht:
32.7 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,15*
€ 13,67*
€ 6,90*
ab € 9,42*
€ 13,69*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 13,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.