Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-23 Steckernetzteil, Festspannung 5 V 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355183-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-23
EAN/GTIN:
     5901720136251
Suchbegriffe:
Akyga
AK-TB-23
trafo
powersupply
Steckernetzteil

N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2 A
Leistung
Micro USB


Das Akyga® AK-TB-23 ist ein Universalnetzteil. Seine Vielseitigkeit wird durch die Parameter der 5 V/2 A-Spannungsversorgung und den verwendeten Stecker gewährleistet. Das Netzteil wurde nämlich mit einem weltweit verbreiteten Micro-USB-Stecker ausgestattet. Es dient zum Aufladen verschiedener Arten von Alltagsgeräten wie Smartphones, Tablets, kabellosen Kopfhörern oder den weniger beliebten Airwheel C5-Helmen. Darüber hinaus ermöglicht das geringe Gewicht des Ladegeräts eine komfortable Nutzung des angeschlossenen Geräts auch während des Ladevorgangs. Und das 1,0 m lange Kabel gibt Ihnen Bewegungsfreiheit beim Arbeiten mit Ihrem Gerät. Der Adapter verfügt über eine Reihe von Sicherheitsfunktionen (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP), die einen sicheren und stabilen Betrieb gewährleisten. Dies gilt sowohl für versorgte Geräte als auch für die Stromversorgung selbst.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 5 V · Ausgangsstrom (max.): 2 A · Eingangsspannung (max.): 240 V · Eingangsspannung (min.): 110 V · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 71 g · Kabellänge: 1.00 m · Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 59 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Stecker (Netzgeräte): Micro USB · Typ (Hersteller-Typ): AK-TB-23 · Weitere technische Daten: Produktcode: AK-TB-23
Wirkungsgrad: > 80 %
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
Ferritfilter: Nein
Gehäusematerial: ABS
MTBF: 100000 h
Energieverbrauch: < 0.4 A
Versorgungsleitung: Micro USB Typ B
Arbeitstemperatur: 5 - 50 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 35 x 59 mm
Produktabmessung, Höhe:
59 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2 A
Marke:
Akyga
Stecker (Netzgeräte):
Micro USB
Typ (Hersteller-Typ):
AK-TB-23
Eingangsspannung (max.):
240 V
Eingangsspannung (min.):
110 V
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Ausgangsspannung:
5 V
Einsatzort:
Steckdose
Gewicht:
71 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: festspannungsnetzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,52*
€ 16,85*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 16,87*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 24,85*
€ 34,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-TB-21
ab € 15,28*
Zubehör
akyga
AK-TB-22
ab € 6,62*
Zubehör
akyga
AK-TB-33
ab € 11,20*
Zubehör
akyga
AK-TB-34
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.