Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-21 Steckernetzteil, Festspannung 5 V 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355181-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-21
EAN/GTIN:
     5901720136237
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
akyga steckernetzteil 10w
steckernetzgerät
Akyga AK-TB-21 Steckernetzteil, Festspannung 5 V 2 A

Steckernetzteil

5 V Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2 A
Leistung
Hohlstecker 2.5/0.7


Das Akyga® Netzgerät AK-TB-21 ist eine vielseitige Stromquelle. Es lädt problemlos verschiedene Arten von Tablets, Minicomputern und anderen mobilen Geräten. Es zeichnet sich durch ein geringes Gewicht aus, das eine bequeme Nutzung des angeschlossenen Geräts, auch im Zug des Ladevorgangs, ermöglicht. Das Netzteil liefert 5 V/2 A und 10 W Leistung, was sich positiv auf die Geschwindigkeit beim Laden von Geräten auswirkt. Außerdem sorgt das lange 1,5 m lange Kabel mit einem 2,5 x 0,7 mm Stecker für Bewegungsfreiheit bei der Nutzung. Das Ladegerät verfügt über eine Reihe von Schutzfunktionen (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP), die einen sicheren und stabilen Betrieb der gespeisten Geräte sowie des Ladegeräts selbst gewährleisten.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 5 V · Ausgangsstrom (max.): 2 A · Eingangsspannung (max.): 240 V · Eingangsspannung (min.): 110 V · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 75 g · Kabellänge: 1.50 m · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 59 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 2.5/0.7 · Weitere technische Daten: Produktcode: AK-TB-21
Wirkungsgrad: > 80 %
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
Ferritfilter: Nein
Gehäusematerial: ABS
MTBF: 100000 h
Energieverbrauch: < 0.4 A
Versorgungsleitung: 2.5 x 0.7 mm
Arbeitstemperatur: 5 - 50 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 35 x 59 mm
Produktabmessung, Höhe:
59 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2 A
Marke:
Akyga
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 2.5/0.7
Typ (Hersteller-Typ):
AK-TB-21
Eingangsspannung (max.):
240 V
Eingangsspannung (min.):
110 V
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Ausgangsspannung:
5 V
Einsatzort:
Steckdose
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzteil 10w, Akyga, AK-TB-21, trafo, powersupply, festspannungsnetzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 22,78*
€ 4,00*
ab € 15,55*
€ 22,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-TB-22
ab € 6,59*
Zubehör
akyga
AK-TB-23
ab € 11,28*
Zubehör
akyga
AK-TB-33
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.