Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-15 Steckernetzteil, Festspannung 5 V 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355179-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-15
EAN/GTIN:
     5901720135834
Suchbegriffe:
Akyga
AK-TB-15
trafo
powersupply
Akyga AK-TB-15 Steckernetzteil, Festspannung 5 V 3 A

Steckernetzteil

5 V Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 3 A
Leistung
Micro USB


Akyga® AK-TB-15 ist ein universelles Netzteil mit einem USB-Micro-B-Anschluss, das häufig in Geräten wie Smartphones, Tablets oder Powerbanks verwendet wird. Das Produkt eignet sich hervorragend zum Laden dieser Geräte mit einer maximalen Leistung von 15 W. Zusätzlich gewährleisten die verwendeten Schutzvorrichtungen den Schutz der Stromversorgung, einschließlich gegen Überhitzung oder Beschädigung durch Kurzschluss. Die Länge des Ladekabels beträgt 1 m. Das Produkt ist in der umweltfreundlichen EcoBox-Verpackung in schwarz erhältlich. Das Netzteil kann u.a. zum Aufladen des Airwheel C5-Helms verwendet werden.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 5 V · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Eingangsspannung (max.): 240 V · Eingangsspannung (min.): 110 V · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 120 g · Kabellänge: 1.00 m · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Stecker (Netzgeräte): Micro USB · Weitere technische Daten: Produktcode: AK-TB-15
Wirkungsgrad: > 80 %
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
Gehäusematerial: ABS
MTBF: 100000 h
Energieverbrauch: < 0.5 A
Versorgungsleitung: Micro USB Typ B
Arbeitstemperatur: 5 - 50 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 80 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Marke:
Akyga
Stecker (Netzgeräte):
Micro USB
Typ (Hersteller-Typ):
AK-TB-15
Eingangsspannung (max.):
240 V
Eingangsspannung (min.):
110 V
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsspannung:
5 V
Einsatzort:
Steckdose
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: festspannungsnetzgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,56*
€ 21,32*
€ 6,90*
ab € 14,32*
€ 21,33*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 21,37*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 31,48*
€ 42,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.