| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-77109300 Herst.-Nr.: AK-TB-15 EAN/GTIN: 5901720135834 |
|
|
| | |
| Akyga® AK-TB-15 ist ein universelles Netzteil mit einem USB-Micro-B-Anschluss, das häufig in Geräten wie Smartphones, Tablets oder Powerbanks verwendet wird. Das Produkt ist zum Laden dieser Geräte mit einer maximalen Leistung von 15 W und einer Arbeitseffizienz von mehr als 80% geeignet. Die Sicherungen, mit denen das Netzteil ausgestattet ist, schützen es unter anderem vor Überhitzung oder Beschädigung durch Kurzschluss. Es hat auch einen Ferritfilter, der vor plötzlichen Änderungen des durch das Gerät fließenden Stroms schützt. Die Länge des Ladekabels beträgt 1 m. Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Universal | | Netzteiltyp | Drinnen | | Eingangsspannung | 110 - 240 V | | Ausgangsleistung | 15 W | | Ausgangsspannung | 5 V | | Starkstromtyp | AC-an-DC | | Ausgangsstrom | 3 A | | Effizienz | 80 % | | Stromstecker-Typ | Typ C | | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß | | Ursprungsland | Polen | | Kompatibilität | Airwheel C5 | | Zertifizierung | CE, FC, REACH | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m | | Breite | 80 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 29 mm | | Gewicht | 120 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 87 mm | | Verpackungstiefe | 160 mm | | Verpackungshöhe | 35 mm | | Paketgewicht | 150.8 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 50 °C |
|
| | |
| | | |
| |