Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga E-Bike-Akku Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355173-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-EV-06
EAN/GTIN:
     5901720135933
Suchbegriffe:
E-Bike Ladegerät
E-Fahrrad Ladegerät
Elektro-Fahrrad Ladegerät
Elektrofahrrad Ladegerät
Akyga E-Bike-Akku Ladegerät

Akyga® AK-EV-06 ist ein Produkt zum Laden von Fahrrädern und elektrischen Skateboards mit 48-V-Batterien. Das Gerät wird mit einer maximalen Leistung von 110 W mit Ausgangsparametern 54,6 V / 2 A aufgeladen. Das Ausgangskabel des Ladegeräts mit einer Länge von 1 Meter wird mit dem Stecker 5,5 x 2,1 mm beendet, und das Ladegerät selbst wird von einer IEC mit Strom versorgt C8-Stecker. Das Gerät zeichnet sich durch hohe Effizienz und Zuverlässigkeit aus. Es hat auch eine LED-Steuerung, die ihre Farbe von rot nach grün ändert, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Das Ladegerät ist mit gängigen Fahrzeugmodellen wie Archos, Koowheel usw. kompatibel. Das Produkt ist in Schwarz erhältlich und in einer umweltfreundlichen Ecobox verpackt. Die Stromversorgung ist kompatibel mit Fahrradmarken wie Haibkie, Merida, Batavus, Ecobike, Giant, Fischer, Freway, Gazelle, usw.

Technische Daten:
Gewicht: 458 g · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Tiefe: 172 mm · Weitere technische Daten: Produktcode: AK-EV-06
Wirkungsgrad: > 80 %
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
IP-Bewertung: IP20
Ferritfilter: Ohne
Versorgungskabel im Set: Ohne
Gehäusematerial: ABS
Beleuchtungsfarbe: Zweifarbige Diode
MTBF: 10000 h
Energieverbrauch: < 2.5 A
Leistung: 110 W
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Ausgangsstrom: 2 A
Kabellänge: 2 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
172 mm
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
Akyga
Gewicht:
458 g
Produkt-Art:
E-Bike-Akku Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, handy netzteil 2a, e-bike ladegerät, Akyga, AK-EV-06, akku fuer elektrofahrrad, elektrofahrradakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.