Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga E-Bike-Akku Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355168-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-EV-01
EAN/GTIN:
     5901720135889
Suchbegriffe:
E-Bike Ladegerät
E-Fahrrad Ladegerät
Elektro-Fahrrad Ladegerät
Elektrofahrrad Ladegerät
Akyga® AK-EV-01 ist ein hochwertiges Produkt zum Laden von Elektrofahrrädern mit einer maximalen Leistung von 60 W. Es ist für Fahrzeuge mit 24-V-Batterien vorgesehen. Das Gerät ist mit einer IEC C8-Steckdose und einem Ausgangsstecker im XLR-Standard Cannon ausgestattet, deren Hauptvorteile geringe Verluste und hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen sind. Das Ladegerät zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad von über 80% und einen hohen Zuverlässigkeitsindex aus. Es ist außerdem mit einer LED-Steuerung ausgestattet, die die Dauer oder den Abschluss des Ladevorgangs anzeigt. Die Kabellänge von 1 m sorgt für ein bequemes Aufladen des eBikes. Das Gerät ist in Schwarz erhältlich und in einer umweltfreundlichen Ecobox verpackt. Die Stromversorgung ist kompatibel mit Fahrradmarken wie Haibkie, Merida, Batavus, Ecobike, Giant, Fischer, Freway, Gazelle, usw.

Technische Daten:
Gewicht: 216 g · Produkt-Art: E-Bike-Akku Ladegerät · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Weitere technische Daten: Produktcode: AK-EV-01
Wirkungsgrad: > 80 %
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
IP-Bewertung: IP20
Ferritfilter: Ohne
Versorgungskabel im Set: Ohne
Gehäusematerial: ABS
Beleuchtungsfarbe: Zweifarbige Diode
MTBF: 10000 h
Leistung: 60 W
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Ausgangsstrom: 2 A
Kabellänge: 2 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Gewicht:
216 g
Produkt-Art:
E-Bike-Akku Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, 05901720135889, Akyga, AK-EV-01, Fahrradladegerät, e-bike ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 25,69*
€ 34,63*
1
€ 4,00*
ab € 22,35*
€ 35,28*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 35,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-EV-12
ab € 27,91*
Zubehör
akyga
AK-EV-13
ab € 84,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.