Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang MF 50 mm T1,5 VDSLR MK2 Canon EF 23013 Standard-Objektiv f/1.5 - 22 50 mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354978-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23013
EAN/GTIN:
     8809298886646
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Samyang MF 50 mm T1,5 VDSLR MK2 Canon EF 23013 Standard-Objektiv f/1.5 - 22 50 mm (max)

DEN HÖCHSTEN ANFORDERUNGEN GEWACHSEN – Das robuste Samyang MF 50mm T1,5 VDSLR MK2 Canon EF Objektiv mit 50 mm Brennweite für Canon EF Mount ist bereit für jeden Dreh, darunter auch den Einsatz an Drohnen, Gimbals und der Handkamera.
ZWEI AUSSERGEWÖHNLICHE EFFEKTE MIT EINEM OBJEKTIV UMSETZBAR – Dank der neuen T1,5-Blende mit 9 abgerundeten Lamellen zaubern Sie entweder ein sanftes Bokeh mit runden Leuchtpunkten im Hintergrund oder knackscharfe Bilder mit 18-strahligen Sonnensternen.
KOMFORTABLES ARBEITEN – Dank der einheitlichen Position der Zahnkränze für Blende und Fokus ist der Objektivwechsel bei installiertem Follow Focus schnell und einfach erledigt. Die Skalen sind auf beiden Seiten gut lesbar angebracht.
DETAILDATEN – Gehäuse und Mount aus Aluminium, T1,5 - T22, 8K Auflösungsvermögen, Bildwinkel 46,2° an Vollformat, Abbildungsmaßstab 1:6,35 (x 0,1576), 9 Elemente in 6 Gruppen, Sonderlinsen: 1x ASP, 1x H-ASP, UMC-Coating, Wetterschutz, Länge 74,7 mm, Ø 84mm, Gewicht 525,8 g, Filter Ø 77 mm
LIEFERUMFANG – 1x Samyang MF 50mm T1,5 VDSLR MK2 Canon EF, 1x Gegenlichtblende (abnehmbar), 2x Schutzkappen (vorne und hinten), 1x Aufbewahrungstasche
Wecken Sie Emotionen durch höchste Bildqualität!

Genießen Sie die höchste optische Qualität des Samyang MF 50mm T1,5 VDSLR MK2 Canon EF bei Ihren Drehs. Es ist eine überarbeitete Neuauflage des beliebten Samyang MF 50mm T1,5 Video DSLR Canon EF (Art. Nr. 21546) mit einigen Neuerungen. Mit Canon EF Mount passt das Objektiv zum Beispiel auch an die Blackmagic Design Pocket Cinema 6K Kamera.

Geeignet für jeden Dreh

Dieses 50 mm Normalobjektiv punktet mit seinem Blendengang von T1,5 bis T22, dem Vollformat-Bildkreis und seiner Kompaktheit von 74,7 mm Länge und 525,8 g Gewicht. Damit ist das Samyang MF 50mm T1,5 VDSLR MK2 Canon EF geeignet für den Einsatz an der Drohne, am Gimbal, am Car Mount, bei Action Shots, an der Handkamera und mit seiner Naheinstellgrenze von 45 cm auch in beengten Situationen. Es ist prädestiniert für Produktaufnahmen, Aufnahmen von Personen oder Gruppen, Aufnahmen mit dem natürlichen Bildwinkel des menschlichen Auges und für Detailaufnahmen mit Bezug zur Umgebung.
Bereit für Follow Focus

Wechseln Sie die Objektive in Windeseile! Durch die gleiche Positionierung der Zahnkränze für Fokus und Blende bei der Samyang MK2 Serie von Videoobjektiven müssen Sie praktisch nichts mehr umbauen. Der Fokusweg von 150° sowie der Blendenweg von 48° erlauben feinste Justierung.
Bewährte Konstruktion

Begeistern Sie den Zuschauer mit verträumten Bildern, oder mit kristallklaren, scharfen Ansichten – alles mit ein und demselben Objektiv! Die optische Konstruktion des Samyang MF 50mm T1,5 VDSLR MK2 Canon EF garantiert knackscharfe Bilder ohne Verzeichnung. Insgesamt sind 9 Elemente in 6 Gruppen angeordnet, darunter 1x ASP, 1x H-ASP Sonderlinsen. Die Samyang-eigene UMC-Mehrschichtvergütung (Ultra Multi Coating) verhindert effektiv Aberrationen, Reflexionen und Ghosting. Die neue Iris sorgt mit ihren 9 abgerundeten Lamellen für runde Spitzlichter in der Unschärfe des Bokehs sowie 18-strahlige Sonnensterne bei kleiner Blende.
Die Bildwinkel an verschiedenen Sensoren:
Vollformat: 46,2°
Super35: 33,7°
APS-C (x1,5): 31,3°
APS-C (x1,6): 29,4°
MFT: 23,6°

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 22 · Blendenwert (min.): 1.5 · Brennweite (max.): 50 mm · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 526 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-S · Objektiv-Ø: 84 mm · Passend für (Details): Canon EOS 5D Mark IV,Canon EOS 6D Mark II,Canon EOS C200,Canon EOS C300,Canon EOS C300 Mark II,Canon EOS C300 Mark III,Canon EOS C500,Canon EOS C500 Mark II,Canon EOS C700,Canon EOS C700 FF,Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K,Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Länge: 74.7 mm · Weitere technische Daten: Naheinstellgrenze: 0.45 m · Geeignet für Sensor: APS-C, Vollformat · Anzahl Blendenlamellen: 9 · Innenfokussierung: Ja · Gegenlichtblende: Enthalten, abnehmbar

Lieferumfang:
1x Samyang MF 50mm T1,5 VDSLR MK2 Canon EF,1x Gegenlichtblende (abnehmbar),2x Schutzkappen (vorne und hinten),1x Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
74.7 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Canon EOS 5D Mark IV | Canon EOS C700 FF | Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K | Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro | Canon EOS 6D Mark II | Canon EOS C200 | Canon EOS C300 | Canon EOS C300 Mark II
Blendenwert:
f/1.5 - 22
Brennweite (Bereich):
50 mm (max)
Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-S
Blendenwert (max.):
22
Blendenwert (min.):
1.5
Brennweite (max.):
50 mm
Objektiv-Ø:
84 mm
Gewicht:
526 g
Produkt-Art:
Standard-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, ef objektiv, camcorder objektiv, Samyang, 23013, MF 50 mm T1, 5 VDSLR MK2 Canon EF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 539,13*
€ 558,27*
Frei Haus
ab € 574,92*
€ 593,57*
5 Tage
1
€ 4,49*
ab € 574,93*
€ 593,58*
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 642,40*
€ 683,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,16*
€ 812,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,40*
€ 764,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.