Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, Buchse, Einbau USB-Buchse Typ A - USB-Buchse Typ B CP30209NXW Cliff Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354855-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30209NXW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Adapter,Buchse, Einbau USB-Buchse Typ A - USB-Buchse Typ B CP30209NXW Cliff Inhalt: 1 St.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse B (USB 3.0) · Ausführung (allgemein): USB-Buchse Typ A - USB-Buchse Typ B · Einbaubohrung-Durchmesser: 3.2 mm · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 UL 94V-HB · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 31.00 mm · Steckverbinder-Bauform: Adapter,Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: USB 2.0 · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 37 mm
Befestigungsart: Schalttafeleinbau, XLR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse B (USB 3.0)
Produktabmessung, Länge:
31.00 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Cliff
Herst.-Teilenr.:
CP30209NXW
Typ (Hersteller-Typ):
CP30209NXW
Ausführung (allgemein):
USB-Buchse Typ A - USB-Buchse Typ B
Einbaubohrung-Durchmesser:
3.2 mm
Steckverbinder-Bauform:
Adapter | Buchse|ツ| Einbau
Typ:
USB 2.0
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6 UL 94V-HB
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 8,21*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,22*
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 9,31*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 4,27*
€ 11,47*
6 Tage
36
€ 6,99*
ab € 11,88*
€ 17,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.