Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT10 Scan-KIT Zweipoliger Spannungsprüfer CAT IV 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354312-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2009960
EAN/GTIN:
     4260173662429
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
Materialdetektor
Wallscanner
Wandscanner
HT Instruments HT10 Scan-KIT Zweipoliger Spannungsprüfer CAT IV 1000 V

Aktionspaket HT10 Spannungsprüfer & HT36 Wandscanner

Inkl. HT36 Wandscanner

Der Spannungsprüfer wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3 / VDE 0682 und gewährleistet ein sicheres sowie zuverlässiges Arbeiten. Er entspricht der Schutzart IP64 (Staub und Spritzwasser geschützt) und ist durch die angespritzten Weichgummi-Griffe enorm robust, dadurch ideal für die härtesten Einsätze im handwerklichen oder industriellen Bereich geeignet. Durch den fest verbundenen Messspitzenschutz wird das Verletzungsrisiko beim Mitführen in Kleidungstaschen oder in der Werkzeugtasche ausgeschlossen. Die unabhängige ELV-Anzeige-LED zeigt an, ob eine Spannung größer 50V AC / 120 V anliegt, auch wenn keine Batteriestromversorgung oder ein Ausfall des Hauptstromkreises vorliegt.

Spezifikationen:
- Gleich- und Wechselspannung bis 1000 V AC/DC
- Bargraph mit 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 / 690 / 1000 V
- Spannungsmessung mit niedrigem Innenwiderstand
- Einpolige Phasenprüfung
- Polaritätsanzeige
- Drehfeldrichtungsermittlung
- Widerstandsmessung 0Ω ÷ 1999Ω
- Optische & akustische Durchgangsprüfung 0Ω ÷ 400kΩ
- Feste Impedanz ~ 350kΩ (kleiner3,5 mA bei 1000 V)
- Messwertspeicher (Data HOLD)
- Automatische Abschaltung
- Taster für Lastzuschaltung (RCD Auslösung 30mA)
- Große LCD Anzeige mit Beleuchtung
- Messstellenbeleuchtung mit weißer LED
- 19 mm Kontaktabstand für Einhandprüfung
- Sicherheit nach CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- TÜV/GS geprüft

Mit dem HT36 können eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, sowie Holz oder spannungsführende Leitungen detektiert werden. Die praktische Balkenanzeige ermöglicht Ihnen in sekundenschnelle eine einfache und genaue Ortung. Die Anzeige erfolgt akustisch und optisch über ein kontrastreiches LCD-Display. Das HT36 erkennt Metall, Holz und spannungsführende Leitungen in der Wand.

Technische Daten:
Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 3 V · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 3 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung,Drehfeldprüfung,Widerstandsprüfung ,Durchgangsprüfung · Messkategorie (LOV): CAT IV 1000 V · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schutzart: IP64 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
HT10 2-poliger Spannungsprüfer (CAT IV) mit Lastzuschaltung bis 1000 V AC/DC · Feste Prüfspitzenabdeckung mit Aufnahmefach für Schutzkappen und Metallhülsen · Metallhülsen 4 mm mit Innengewinde · 2 Batterien 1,5 V Typ AAA · Schutztasche · Bedienungsanleitung · HT36 Wandscanner für Holz, Metalle und spannungsführende Leitungen.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 55 x 240 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Messbereich V/AC:
3 bis 1000 V
Messbereich V/DC:
3 bis 1000 V
Marke:
HT Instruments
Schutzart:
IP64
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT IV 1000 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Phasenprüfung | Drehfeldprüfung | Widerstandsprüfung | Durchgangsprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
HT10 Scan-KIT
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
3 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
3 V
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iv, wallscanner, spannungsprüfer ht, HT Instruments, 2009960, HT10 Scan-KIT, spannungstester, stromtester
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,49*
€ 95,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,06*
€ 95,40*
€ 4,00*
ab € 76,24*
€ 96,96*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 127,10*
€ 157,54*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 147,36*
€ 180,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.