Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Schaltaktor Paris Schwarz (matt) 651350084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352149-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     651350084
EAN/GTIN:
     4008224656863
Suchbegriffe:
Schaltaktor
schaltaktor
Kopp Einsatz Schaltaktor Paris Schwarz (matt) 651350084

Taster

Taster im Design PARIS und der Farbe Mattschwarz mit einer Nennspannungvon 250V~ sowie einem Schaltvermögen von 10AX, Schutzart IP20

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Schaltaktor · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Paris · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Schaltaktor
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Paris
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Kopp, 651350084
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 11,15*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 10,43*
€ 14,69*
1
€ 4,00*
ab € 9,05*
€ 14,81*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 16,97*
6 Tage
11
1
€ 6,99*
ab € 18,51*
€ 25,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.