| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y359102 Herst.-Nr.: 651350084 EAN/GTIN: 4008224656863 |
| |
|
| | |
| Taster im Design PARIS und der Farbe Mattschwarz mit einer Nennspannungvon 250V~ sowie einem Schaltvermögen von 10AX, Schutzart IP20 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 230 V | Komponente: | Einsatz | Schutzart: | IP20 | Nennstrom: | 10 A | Funktion: | Schaltaktor | Material: | Kunststoff | Serie: | Paris | Herstellerfarbe: | Schwarz (matt) | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopp |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,79* | € 11,15* | | | | | 18 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 10,40* | € 14,78* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,02* | € 14,81* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,43* | € 17,01* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 18,30* | € 25,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|