Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES ENT.A20MN 50/5 Stromwandler 1phasig Primärstrom 50 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:20 mm Schraubbefestig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2350391-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     ENT.A20MN 50/5
EAN/GTIN:
     8699421412770
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
ENTES ENT.A20MN 50/5 Stromwandler

Schmales Profil
Isolierend und schützend

ENTES Stromwandler der ENT-Serie sind Wandler mit schmalem Profil, welche den Netzstrom auf ein für Messgeräte kompatibeles Maß reduzieren. Die Wandler isolieren und schützen Relais und andere Geräte vor der Netzspannung.

Technische Daten:
Befestigungsart (Stromwandler): Schraubbefestigung · Genauigkeits-Klasse: 1 · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 1.25 VA · Leiterdurchführung Ø: 20 mm · Primärstrom: 50 A · Produkt-Art: Stromwandler 1phasig · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Sekundärstrom: 5 A · Typ (Hersteller-Typ): ENT.A20MN 50/5

Lieferumfang:
Stromwandler,Befestigungsklemmen.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 60 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
ENTES
Leiterdurchführung Ø:
20 mm
Farbe:
schwarz
Befestigungsart (Stromwandler):
Schraubbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
ENT.A20MN 50/5
Primärstrom:
50 A
Sekundärstrom:
5 A
Leistung:
1.25 VA
Genauigkeits-Klasse:
1
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Stromwandler 1phasig
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, stromwandler klasse 1 50 a, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 50/5a, ENTES, ENT.A20MN 50/5, messwandler, rogowski schleife
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,52*
€ 26,03*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 26,04*
7 Tage
33
€ 6,99*
ab € 38,40*
€ 51,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.