Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inapa Tecno Universal 2100011541 Universal Druckerpapier Kopierpapier DIN A5 80 g/m² 500 Blatt Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349716-BP
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011541
EAN/GTIN:
     4011211075349
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Inapa Tecno Universal 2100011541 Universal Druckerpapier Kopierpapier DIN A5 80 g/m² 500 Blatt Weiß

tecno Universal Kopierpapier - A5

Format: A5
Farbe: weiß
Grammatur: 80 g/qm
Packungsinhalt: 500 Blatt

Das Allround-Officepapier, das sogar im professionellen Einsatz auf modernen Bürogeräten ordentliche Ergebnisse liefert. Insbesondere auf S/W-Kopierern und -Laserdruckern mit überzeugenden Resultaten hinsichtlich Kontrast und Randschärfe. Tecno Universal ist die ideale Wahl, wenn ökonomische Aspekte absolut im Vordergrund stehen.

Technische Daten:
Format: DIN A5 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Kopierer · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Weißgrad (CIE): 146

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 Blatt
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Inapa Tecno
Grammatur:
80 g/m²
Weißgrad (CIE):
146
Farbe:
weiß
Format:
DIN A5
Geeignet für (Drucktechnologien):
Tintenstrahldrucker | Laserdrucker | Kopierer
Produkt-Art:
Universal Druckerpapier Kopierpapier
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 4,78*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,78*
€ 4,79*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,88*
9 Tage
139
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 5,14*
Lager 102
444
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 8,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01086* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
9538AH80B
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.