Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 64758 DuraBeam Classic Luftbett (L x B x H) 191 x 137 x 25 cm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349699-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     64758
EAN/GTIN:
     6941057412450
Suchbegriffe:
Badespaß
Luftbett
Luftmatratze
intex luftmatratze
Intex 64758 Luftbett 191x137x25 cm Blau

Luftbett 191x137x25 cm

Größe 191 x 137 x 25 cm
Qualitätsgeprüfte, wasserfeste, beflockte Oberseite
Fiber-Tech™ Technologie für perfekten Liegekomfort

Das Luftbett Classic Downy Blue Dura-Beam Serie Full 191 x 137 x 25 cm (L x B x H) ist perfekt für beides Campen oder auch als gemütliches Gästebett. Die Plüschbeflockung sorgt für eine Liegefläche und hält die Bettwäsche an Ort und Stelle. Die Liegefäche ist leicht zu reinigen und wasserdicht für den Campingeinsatz. Eine Matratzenhöhe von 25 cm sorgt für extra Komfort. Ein großes 2-in-1-Ventil mit einer extraweiten Öffnung sorgt für ein schnelles Aufblasen und Ablassen der Luft und ist serienmäßig integriert. Die evolutionäre Fiber-Tech™ Technologie von INTEX verbessert mittels leichter und hochfester Fasern die innere Standardkonstruktion, dadurch schafft sie eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und eine enorme Bequemlichkeit.

Komfort
Die von INTEX patentierte "Wave Beam" Konstruktion ermöglicht eine hohe Stabiität und einen angenehmen Schlafkomfort.

2-in-1 Ventil
Mit dem integrierten 2-in-1-Ventil mit einer extraweiten Öffnung ist das Luftbett von INTEX nicht nur schnell aufgebaut sondern auch genau so schnell wieder abgebaut.

Ausstattung:
2-in-1-Ventil mit extraweiten Öffnungen für schnelles Aufblasen und Ablassen
25 cm Matratzenhöhe für extra Komfort
Für Lagerung und Reisen einfach zu falten
Maximale Tragkraft 273 kg

Technische Daten:
Gewicht: 8.84 kg · Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 137 cm · Produktabmessung, Höhe: 25 cm · Produktabmessung, Länge: 191 cm · Tragkraft (max.): 273 kg

Hinweis:
Luftmatratzen dehnen sich nach den ersten Verwendungen aus und verlieren daher eine gewisse Menge an Luft. Dies ist kein Defekt, sondern ein gewöhnlicher Prozess des Materials. Pumpen Sie es in diesem Fall einfach wieder bis zur gewünschten Stärke auf
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 191 x 137 x 25 cm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
25 cm
Produktabmessung, Länge:
191 cm
Produktabmessung, Breite:
137 cm
Marke:
Intex
Tragkraft (max.):
273 kg
Gewicht:
8.84 kg
Produkt-Art:
Luftbett
Weitere Suchbegriffe: luftmatratze, Intex, 64758, DuraBeam Classic
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,50*
€ 17,57*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 17,58*
10 Tage
100
€ 5,00*
ab € 17,33*
€ 24,43*
7 Tage
62
€ 6,99*
ab € 23,18*
€ 31,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.