Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2349418-BP Herst.-Nr.: CHASSISTVV EAN/GTIN: 4008928616293 |
| |
|
| | |
| Assistant, Smartphone Kfz Halterung für den Becherhalter
Einfache und schnelle Installation im Becherhalter Sehr kompakt und minimalistisch Keine Einschränkung des Sichtfeldes Für Smartphones bis zu 9,8cm Breite
Die KFZ-Halterung ist geeignet für Smartphones bis zu einer Breite von 9,8 cm. Die Halterung wird im Becherhalter befestigt.
Ausstattung: Kfz Halterung
Technische Daten: Befestigungsart (Auto): Getränkehalter · Befestigungsart (Handy): Haltebacken · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Passend für Breite: 980 mm (max) · Passend für Breite (max.): 980 mm · Produkt-Art: Handy-Kfz-Halterung
Lieferumfang: Kfz Halterung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Breite: | 980 mm (max) | Marke: | Vivanco | Befestigungsart (Auto): | Getränkehalter | Befestigungsart (Handy): | Haltebacken | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Passend für Breite (max.): | 980 mm | Produkt-Art: | Handy-Kfz-Halterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, halterung mobiltelefon passiv auto, auto handyhalterung, kfz halterungen mobiltelefon, Vivanco, CHASSISTVV, Assistant |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,69* | € 22,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,77* | € 22,96* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,35* | € 32,32* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,69* | € 41,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|