Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 046306 Schwenkdachwagen Tds der Armita Wagons Amsterdam B.V., 5er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349165-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     046306
EAN/GTIN:
     4001883463063
Suchbegriffe:
Schotterwagen H0
schotterwagen h0
Märklin 046306 Schwenkdachwagen Tds der Armita Wagons Amsterdam B.V., 5er-Set

Schwenkdachwagen Tds der Armita Wagons Amsterdam B.V., 5er-Set

Schwenkdach beweglich
Idealer Einsatz in Ganzzügen
Sehr filigrane Ausführung

Modell: Filigrane Ausführung mit vielen angesetzten Einzelheiten. Separat angesetzte Rutschenverlängerungen. Schwenkdächer beweglich. Verschiedene Betriebsnummern. Alle Wagen einzeln verpackt. Gesamtlänge über Puffer ca. 57 cm. Gleichstromradsatz E700580.
Vorbild: Fünf Rundschieber-Seitenentladewagen Bauart Tds der Armita Wagons Amsterdam B.V., eingestellt bei den Niederländischen Eisenbahnen (NS). Ausführung mit Schwenkdach über dem Laderaum. Betriebszustand Ende der 1970er-Jahre.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Schüttgutwagen · Baugröße: H0 · LüP / LüK: 570 mm · Strom-System: AC

Weitere Informationen:
Marke:
Märklin
Bauart (Modellbahn):
Schüttgutwagen
LüP / LüK:
570 mm
Herst.-Teilenr.:
046306
Strom-System:
AC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Märklin, 046306
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,81*
€ 189,22*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 164,33*
€ 193,31*
€ 3,50*
ab € 171,22*
€ 200,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.