Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2348660-BP Herst.-Nr.: 55286-00000-00 EAN/GTIN: 4063565036767 |
| |
|
| | |
| tesa Pollenschutzgitter 55286-00000-00 Pollenschutzgitter (B x H) 1300 mm x 1500 mm Anthrazit 1 St.
tesa® Insect Stop Pollenschutzgitter - Anthrazit, (L x B) 1.3 m x 1.5 m
Ideal für Menschen mit Allergien wie Heuschnupfen Hält mindestens 98 % der Birken-, Gräser- und Ambrosiapollen ab Schutzwirkung vom ECARF Institut geprüft und zertifiziert Hindert Pollen am Eindringen in die Wohnräume und reduziert so allergische Symptome Gute Luftzirkulation und gute Sicht Ideale Balance zwischen effektivem Pollenschutz bei zugleich spürbarer Lüftungsleistung und guter, transparenter Durchsicht Schnelle Montage ohne Bohren für zuverlässigen Halt Klettband am Fenster fixieren Mit der Andrückhilfe das Gewebe am Klettband befestigen Auf die gewünschte Größe zurechtschneiden
tesa Pollenschutzgitter - gut für Allergiker Mit dem Anbruch des Frühlings beginnt für Pollenallergiker eine schwere Zeit. Heuschnupfen und andere Beschwerden zwingen Betroffene oftmals dazu, die eigenen vier Wände so wenig wie möglich zu verlassen. Damit sie zumindest dort davon verschont bleiben, hat tesa dieses Pollenschutzgitter entwickelt. Das feine Pollenschutzgewebe hält mindestens 98 % der Birken-, Gräser- und Ambrosiapollen draußen und lässt frische Luft hinein. Das transparente Gewebe bietet gute Durchsicht. Montiert wird das Pollen-Gitter einfach und schnell ohne zusätzliches Werkzeug mit einem selbstklebenden Klettband - ganz ohne Bohren. Das Klettband verfügt über besonders stabile Pfeilkopfhaken für zuverlässigen Halt - auch bei Wind und Wetter. Wichtig: Das Fenster kann auch weiterhin wie gewohnt geöffnet und geschlossen werden. Der zuschneidbare Schutz ist für nach innen öffnende Fenster geeignet. Mit geringem Aufwand entsteht so großer Nutzen für alle, denen Pollen schaden.
Technische Daten: Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Käfer,Kakerlake,Moskito,Motte,Mücke,Schabe,Schnake,Spinne,Wespe · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Gewicht: 255 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Produktabmessung, Breite: 1300 mm · Produktabmessung, Höhe: 1500 mm · Weitere technische Daten: Material: Polyester (PES)
Lieferumfang: 1x tesa Pollenschutzgitter,Selbstklebendes Klettband,Andrückhilfe,Anleitung
Hinweis: tesa Pollenschutzgitter sind Teil der sekundären Prävention und ersetzen nicht die medizinische Behandlung. ECARF-zertifizierte Pollenschutzgitter hindern Pollen am Eindringen in die Wohnräume und reduzieren so die allergischen Symptome. Sie garantieren jedoch keinen vollständigen Schutz gegen Pollen. Nicht nutzbar für Fenster mit Wetterschenkel / Regenabweiser oder flächenbündige Fenster. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 1300 mm x 1500 mm | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Produktabmessung, Höhe: | 1500 mm | Produktabmessung, Breite: | 1300 mm | Marke: | tesa | Anwendung (Insektenfänger): | Bremse | Fliege | Gelse | Käfer | Kakerlake | Moskito | Motte | Mücke | Farbe: | grau | Geeignet für... (Innen/Außen): | Innen/Außen | Gewicht: | 255 g | Produkt-Art: | Pollenschutzgitter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, fliegengitter tesa 130 x 150 cm, klett band, klett-band tesa, tesa, 55286-00000-00, pollengaze, fenstergitter, fensterschutzgitter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 15,98* | € 21,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 15,89* | € 22,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,03* | € 22,37* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 16,55* | € 22,94* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,96* | € 29,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|