Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tie Studio TX6 In Ear Kopfhörer Bluetooth® Schwarz Headset, Lautstärkeregelung, Schweißresistent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348136-BP
Hersteller:
     Tie Studio
Herst.-Nr.:
     19-90056
EAN/GTIN:
     4260416830974
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Tie Studio TX6 In Ear Kopfhörer Bluetooth® Schwarz Headset,Lautstärkeregelung,Schweißresistent,Wasserabweisend

Tie Audio Bluetooth® In Ear Kopfhörer Shootingstar (TX6)

One-Knob Steuerung für Gesprächannahme, Lautstärke, Titel vor/zurück
Integriertes Mikrofon
Wasserfest nach IPX6 Standart
Bluetooth® 5.0
Hohe Klangqualität
15 Meter Distanz zur Quelle möglich

TIE Audio präsentiert mit dem Shootingstar TX6 unauffällig dezent zu tragende Bluetooth® Ohrhörer mit One-Knob Steuerung. Ideal für Unterwegs oder beim Sport bietet das leichte TIE Audio Headset dank Bluetooth® 5.0 und aktuellem Chipsatz eine perfekte Klangqualität. Die mitgelieferte Powerbank lädt die TX6 Ohrhörer bis zu 4 Mal. Die TIE Audio In-Earphones verfügen über eine im Hörer integrierte Multifunktionstaste, mit der Sie problemlos während der Wiedergabe Lieder vor- und zurückspringen bzw. die Lautstärke bequem anpassen können ohne Ihr Smartphone aus der Tasche zu nehmen. Dank integriertem Mikrofon lassen sich auch Telefongespräche führen. Die In-Ears bestehen aus hochwertigem, wasserabweisendem Material und kommen mit auswechselbaren Pads (für verschiedene Ohrgrößen). Im Lieferumfang ist zudem ein Ladekabel (USB auf USB-C™) und ein Benutzerhandbuch enthalten.

Ausstattung:
Hoher Tragekomfort dank auswechselbarer In-Ear Pads · Kompatibel zu fast allen Bluetooth® Smartphones und Tablets · Kompatibel zu iOs und Android · Integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 50 mAh · Spielzeit: 4 bis 6 Stunden · Ladezeit: ca. 1.5 Stunden · Gewicht: 7.5 g · Ladeschale mit integriertem 700 mAh Lithium-Ionen-Akku · Abmessungen: 62 x 35 x 30 mm · USB-C™ Aufladebuchse · USB-C™ Aufladekabel enthalten · Farbe: Schwarz

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 6 h · Anschluss (Headset): USB-C® · Funkfrequenz (Details): 2.4 GHz · Gerätesteuerung (Kopfhörer): Universal · Gewicht: 7.5 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kopfhörer-Besonderheiten: Headset,Lautstärkeregelung,Schweißresistent,Wasserabweisend · Reichweite max. (im Freifeld): 15 m · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut),USB (Kabel enthalten) · Trageart (Kopfhörer): In Ear · Übertragungsart (Kopfhörer): Bluetooth® · Übertragungsart (Kopfhörer) (Nur für Titel): Bluetooth®

Lieferumfang:
Tie Audio Bluetooth® In Ear Kopfhörer Shootingstar (TX6),Ladekabel (USB auf USB-C™),Ladecase,Pads (für verschiedene Ohrgrößen),Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Übertragungsart (Kopfhörer) (Nur für Titel):
Bluetooth®
Marke:
Tie Studio
Anschluss (Headset):
USB-C®
Trageart (Kopfhörer):
In Ear
Gerätesteuerung (Kopfhörer):
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Headset | Lautstärkeregelung | Schweißresistent | Wasserabweisend
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) | USB (Kabel enthalten)
Übertragungsart (Kopfhörer):
Bluetooth®
Reichweite max. (im Freifeld):
15 m
Akku-Laufzeit (max.):
6 h
Funkfrequenz (Details):
2.4 GHz
Gewicht:
7.5 g
Produkt-Art:
In Ear Kopfhörer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,85*
€ 33,82*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 24,23*
€ 33,84*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 48,64*
€ 65,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.