Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Display-Modul 6.1 cm (2.42 Zoll) 128 x 64 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348034-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     COM-OLED2.42
EAN/GTIN:
     4250236820309
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
OLED Display
oled display
Joy-it Display-Modul 6.1 cm (2.42 Zoll) 128 x 64 Pixel

2.42 Zoll OLED Display, GE/SW, 128x64 Pix


Schnittstellen: SPI, I2C, 8 PIN parallel, 6800/8080

inkl. Pinleiste (nicht angelötet)

128x64 Pixel

Gelbe Anzeige auf Schwarzem Hintergrund

Kontrast: größer 2000:1

Einsatzbereich: -40 bis +85 Grad Celsius

Ideal zur Integration

Dieses hochwertige OLED Display
liefert eine gute Bildqualität und
hat durch seine 4 verschiedenen
Kommunikations-Schnittstellen ein
breites Anwendungsspektrum.

Für die Integration finden Sie im Datenblatt und der Anleitung im Downloadbereich technische Zeichnungen.


Technische Daten:
Display-Auflösung: 128 x 64 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 2.42 Zoll · Display-Technologie: OLED · Helligkeit (max.): 120 cd/m² · Helligkeit (min.): 100 cd/m² · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Stat. Kontrastverhältnis: 2000 : 1 · Weitere technische Daten: Typ Negativ OLED
Anzeige-/ Hintergrundfarbe gelb auf schwarz
Chipsatz SSD1309
Schnittstellen Auslieferungszustand: SPI
Weitere: I2C, 8 Pin parallel
6800 / 8080 (zur Änderung der Schnittstelle muss
gelötet werden)
Versorgungsspannung 3 - 5 V
Versorgungsstrom 90 mA
Logik Level 3 V
High Level-Eingang mindestens 2,4 V
Low Level-Eingang maximal 0,6 V
Blickwinkel größer 160 °
zuläss. Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C

Lieferumfang:
Display, PIN Leiste

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
6.1 cm
Stat. Kontrastverhältnis:
2000 : 1
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.42 Zoll
Display-Auflösung:
128 x 64 Pixel
Display-Technologie:
OLED
Marke:
Joy-it
Helligkeit (max.):
120 cd/m²
Helligkeit (min.):
100 cd/m²
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, COM-OLED2.42
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 20,73*
€ 4,00*
ab € 13,86*
€ 20,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.