Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERIO EB-123177.1 Eierkocher Antihaftbeschichtung, mit Messbecher, BPA-frei Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2347847-BP
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     EB-123177.1
EAN/GTIN:
     7333282000035
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher
EMERIO EB-123177.1 Eierkocher Antihaftbeschichtung,mit Messbecher,BPA-frei Schwarz,Silber

Emerio Eierkocher EB-123177.1

Lichtanzeige für unterschiedliche Ergebnisse
Beleuchteter Ein- /Ausschalter
BPA-frei

Ausstattung:
für 6 Eier
Lichtanzeige für unterschiedliche Ergebnisse
Deutsche Sprachanzeige für unterschiedliche Ergebnisse
Stauraum für Messbecher
Beleuchteter Ein-/Ausschalter
Herausnehmbarer Eierträger

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Küchengeräte-Besonderheiten: Antihaftbeschichtung,mit Messbecher,BPA-frei · Leistung (Details): 400 W · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm

Lieferumfang:
Eierkocher,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Marke:
EMERIO
Küchengeräte-Besonderheiten:
Antihaftbeschichtung | mit Messbecher | BPA-frei
Leistung (Details):
400 W
Produkt-Art:
Eierkocher
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: EMERIO, EB-123177.1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 16,54*
€ 21,28*
€ 6,78*
ab € 16,62*
€ 21,31*
€ 4,00*
ab € 21,15*
€ 27,25*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 26,57*
€ 34,65*
€ 3,50*
ab € 50,69*
€ 63,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.