Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0514860555 Gong 8 - 12 V 83 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346813-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0514860555
EAN/GTIN:
     4008297148609
Suchbegriffe:
Melodiegong
REV 0514860555 Gong 8 - 12 V 83 dBA Weiß

Doppelklang-Gong mechanisch weiß 22

Batterie- oder Trafobetrieb

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 83 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 107 mm · Produktabmessung, Höhe: 173 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 107 x 173 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
173 mm
Produktabmessung, Breite:
107 mm
Marke:
REV
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung (Bereich):
8 - 12 V
Betriebsspannung max.:
12 V
Lautstärke:
83 dBA
Produkt-Art:
Gong
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: REV, 0514860555, Doppelklang-Gong mechanisch weiß 22, Türklingel, Glocke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,30*
€ 15,12*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 15,13*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 20,45*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 29,84*
€ 40,19*
€ 3,50*
ab € 30,57*
€ 41,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.