| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2346778-BP Herst.-Nr.: 0082650103 EAN/GTIN: 4006341717696 |
| |
|
| | |
| REV 0082650103 Funkgong Komplett-Set
Funkgong-Set Orchestra weiß
Bis zu 20 Sender an einem Empfänger Bis zu 20 Empfänger an einem Sender 2 Empfänger
Technische Daten: Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 90 dBA · Melodien (Anzahl): 58 · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | REV | Farbe: | weiß | Funk-Türklingel-Komponente: | Komplett-Set | Reichweite max. (im Freifeld): | 150 m | Melodien (Anzahl): | 58 | Frequenz (LOV): | 433 MHz | Lautstärke: | 90 dBA | Produkt-Art: | Funkgong | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,26* | € 44,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,77* | € 46,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,80* | € 48,64* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,94* | € 60,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|