Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0082630103 Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346776-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0082630103
EAN/GTIN:
     4006341717658
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
REV 0082630103 Funkgong Komplett-Set

Funk-Gong Orchestra netzbetrieben weiß

Bis zu 20 Sender an einem Empfänger
Bis zu 20 Empfänger an einem Sender

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 90 dBA · Melodien (Anzahl): 58 · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
58
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
90 dBA
Produkt-Art:
Funkgong
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, rev ritter gmbh elektro-elektron funk-türklingel, funk gong, funkgong 150m, REV, 0082630103, Funk-Gong Orchestra netzbetrieben weiß, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,17*
€ 37,98*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 27,64*
€ 37,99*
€ 3,50*
ab € 41,73*
€ 54,65*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 56,30*
€ 73,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.