Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0082620103 Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346775-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0082620103
EAN/GTIN:
     4006341717641
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
REV 0082620103 Funkgong Komplett-Set

Funk-Gong Orchestra batteriebetrieben weiß

Bis zu 20 Sender an einem Empfänger
Bis zu 20 Empfänger an einem Sender

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 90 dBA · Melodien (Anzahl): 58 · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
58
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
90 dBA
Produkt-Art:
Funkgong
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, rev ritter gmbh elektro-elektron funk-türklingel, funk gong, funkgong 150m, REV, 0082620103, Funk-Gong Orchestra batteriebetrieben weiß, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,18*
€ 38,87*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 28,42*
€ 38,88*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 38,88*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 54,45*
€ 70,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.