Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger DI SFK 30 S Au / OK / BL Sicherheits-Federkorbstecker Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342931-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI SFK 30 S Au / OK / BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Schützinger DI SFK 30 S Au / OK / BL

Inhalt: 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Berührungssicher (Ja/Nein): Ja · Buchsen-Ø: 4 mm · Herst.-Teilenr.: DI SFK 30 S Au / OK / BL · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): PA 6.6 · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 32 A · Produkt-Art: Sicherheits-Federkorbstecker · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): DI SFK 30 S Au / OK / BL · Weitere technische Daten: Manschette: PA 6.6 (Polyamid)
Querschnitt Hülse: bis 2,5 mm²
Kabeldurchmesser Hülse: bis 4 mm
Terminal: schrauben bis 2,5 mm²
Hülse für Kabel: bis Ø 4 mm
Übergangswiderstand mΩ: 2 mΩ
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Schützinger
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Berührungssicher (Ja/Nein):
Ja
Herst.-Teilenr.:
DI SFK 30 S Au / OK / BL
Typ (Hersteller-Typ):
DI SFK 30 S Au / OK / BL
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
1000 V
Isolationsmaterial (Details):
PA 6.6
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Buchsen-Ø:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherheits-Federkorbstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, 1000v federkontaktstift, turmstecker 32a, laborsteckverbinder, Schützinger, DI SFK 30 S Au / OK / BL, laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,14*
€ 10,73*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,75*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 16,14*
€ 23,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.