Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Home & Garden Schlauchkupplung 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8") 2.645-102.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342708-BP
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-102.0
EAN/GTIN:
     4039784368507
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Kärcher Home & Garden Schlauchkupplung 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8") 2.645-102.0

Messing-Schlauchreparator 1/2", 5/8"

Hochwertiger und robuster Messing-Schlauchreparator
Zur Reparatur eines beschädigten Schlauchs bzw. zur Verbindung von Schläuchen
Passend zu allen gängigen Gartenschläuchen

Hochwertiger und robuster Messing-Schlauchreparator zur Reparatur eines beschädigten Schlauchs bzw. zur Verbindung von Schläuchen mit 1/2" und 5/8" Innendurchmesser. Die neue Messing Linie von Kärcher für den semi-professionellen Einsatz im Garten besticht durch Qualität, die jedem Druck gewachsen ist. Die hochwertige Verarbeitung und das robuste Material garantieren eine besonders lange Lebensdauer - auch bei starker Beanspruchung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen!

Technische Daten:
Bewässerungshäufigkeit: Individuell · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Schlauch-Anschluss: 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8") · Weitere technische Daten: Durchmesser: 1/2", 5/8" · Gewicht: 100 g

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 38 x 38 x 38 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
Kärcher Home & Garden
Schlauch-Anschluss:
13 mm (1/2") - 15 mm (5/8")
Bewässerungshäufigkeit:
Individuell
Produkt-Art:
Schlauchkupplung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,12*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,24*
€ 8,16*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,32*
€ 9,22*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 6,56*
€ 9,34*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.