Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Electronics AZ7621P2-1A-12DE Printrelais 12 V/DC 16 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2340717-BP
Hersteller:
     Zettler Electronics
Herst.-Nr.:
     AZ7621P2-1A-12DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Zettler Electronics AZ7621P2-1A-12DE Printrelais 12 V/DC 16 1 Schließer 1 St.

Technische Daten:
Ansprechspannung (min.): 8.4 V/DC · Ansprechzeit: 10 ms · Ansteuerart: bistabil, 2 Spulen · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Lebensdauer (mechanisch): 5 x 10E6 · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.90 mm · Produktabmessung, Länge: 29.00 mm · Schaltstrom (max.): 16 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 240 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29.00 x 12.70 x 15.90 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.90 mm
Produktabmessung, Länge:
29.00 mm
Produktabmessung, Breite:
12.70 mm
Marke:
Zettler Electronics
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Ansteuerart:
bistabil|ツ| 2 Spulen
Typ (Hersteller-Typ):
AZ7621P2-1A-12DE
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Ansprechspannung (min.):
8.4 V/DC
Widerstand (Spule):
240 Ω
Ansprechzeit:
10 ms
Schaltstrom (max.):
16
Lebensdauer (mechanisch):
5 x 10E6
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, Zettler Electronics, AZ7621P2-1A-12DE, relais, printrelais, print-relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 8,10*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,12*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 7,48*
€ 11,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.