Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Electronics AZ742-2C-230A Printrelais 230 V/AC 10 2 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2340682-BP
Hersteller:
     Zettler Electronics
Herst.-Nr.:
     AZ742-2C-230A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Zettler Electronics AZ742-2C-230A Printrelais 230 V/AC 10 2 Wechsler 1 St.

Technische Daten:
Ansprechspannung (max.): 345 V/AC · Ansprechspannung (min.): 172.5 V/AC · Ansprechzeit: 7 ms · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Lebensdauer (mechanisch): 3 x 10E7 · Nennspannung Spule: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 12.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.70 mm · Produktabmessung, Länge: 29.00 mm · Schaltleistung (max.): 240 W · Schaltspannung (max.): 300 V/DC · Schaltstrom (max.): 10 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 38500 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29.00 x 12.70 x 15.70 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.70 mm
Produktabmessung, Länge:
29.00 mm
Produktabmessung, Breite:
12.70 mm
Marke:
Zettler Electronics
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
AZ742-2C-230A
Nennspannung Spule:
230 V/AC
Ansprechspannung (max.):
345 V/AC
Ansprechspannung (min.):
172.5 V/AC
Widerstand (Spule):
38500 Ω
Ansprechzeit:
7 ms
Schaltstrom (max.):
10
Schaltspannung (max.):
300 V/DC
Schaltleistung (max.):
240 W
Lebensdauer (mechanisch):
3 x 10E7
Kontaktmaterial:
AgNi
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, Zettler Electronics, AZ742-2C-230A, relais, printrelais, print-relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 12,66*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,67*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 10,87*
€ 15,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.