Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2340448-BP Herst.-Nr.: 2.645-237.0 EAN/GTIN: 4039784919716 |
| |
|
| | |
| Kärcher Home & Garden Rain System® Erdspieß 2.645-237.0
Erdspieß
Der Erdspieß ist Teil des Kärcher Rain System®. Er fixiert den Kärcher Rain System® Schlauch und den Tropfschlauch zuverlässig an der gewünschten Stelle und stellt den nötigen Abstand zum Boden her. Der 17 cm lange Erdspieß besitzt eine Markierungshilfe zur bequemen Bestimmung der optimalen Einstecktiefe. Der Gummiring an der Öse gewährleistet eine sichere Fixierung der Schläuche. Das Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Das höchst effiziente Bewässerungssystem Kärcher Rain System® arbeitet mit bis zu 4 bar Druck und bietet einen 1/2"- Schlauch mit Tropf- und Sprühmanschetten. Das Kärcher Rain System® lässt sich individuell an fast jeden Garten anpassen und arbeitet perfekt mit dem SensoTimer für eine bedarfsabhängige Bewässerungssteuerung zusammen.
Merkmale und Vorteile
Spitzer Erdspieß Leicht in die Erde einzubringen.
Gummiring zur Fixierung Kärcher Rain System® Schlauch und Tropfschlauch können optimal fixiert werden.
Robuste Konstruktion Besonders stabiler Erdspieß.
Markierungshilfe Bestimmung der optimalen Einstecktiefe.
Ergonomisches Design Leichte Handhabung.
Technische Daten: Bewässerungshäufigkeit: Individuell · Gewicht: 0.1 kg · Serie (Garten-Bewässerungssysteme): Rain System®
Weitere Informationen: | | Marke: | Kärcher Home & Garden | Serie (Garten-Bewässerungssysteme): | Rain System® | Bewässerungshäufigkeit: | Individuell | Gewicht: | 0.1 kg | Produkt-Art: | Erdspieß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 16 | | € 5,99* | ab € 4,42* | € 6,00* | | | | | 17 Tage | | | 16 | | € 4,95* | ab € 4,38* | € 6,24* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,51* | € 6,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,69* | € 7,06* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,52* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,104* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|