| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2340350-BP Herst.-Nr.: 28208 EAN/GTIN: 3328170282086 |
| |
|
| | |
| Konix DUAL CHARGE BASE PS5 Controller-Ladestation
KONIX DUAL CHARGE BASE PS5
Die PS5 Dual Charge Station für einfaches Laden und Aufbewahren Ihrer neuen Controller. Mit dieser Charging Base können Sie Ihre zwei PlayStation5 Controller gleichzeitig lagern und aufladen. Diese einfache und leicht zu bedienende Ladestation sorgt dafür, dass die Controller aufgeladen sind, wenn sie benötigt werden. Legen Sie die Controller einfach auf die Ladestation. Das beigelegte Ladekabel USB-A auf USB-C® verbindet die Station mit der Spielekonsole. Speziell für PlayStation 5 designed, mit LED Anzeige zum Ladezustand.
Ausstattung: Die PS5 Dual Charge Station für einfaches Laden und Aufbewahren Ihrer neuen Controller. Mit dieser Charging Base können Sie Ihre zwei PlayStation5 Controller gleichzeitig lagern und aufladen. Diese einfache und leicht zu bedienende Ladestation sorgt dafür, dass die Controller aufgeladen sind, wenn sie benötigt werden. Legen Sie die Controller einfach auf die Ladestation. Das beigelegte Ladekabel USB-A auf USB-C® verbindet die Station mit der Spielekonsole. Speziell für PlayStation 5 designed, mit LED Anzeige zum Ladezustand.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Passend für (Konsolen): PlayStation 5
Lieferumfang: 2 Lithium Batterien
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Schwarz | Passend für (Konsolen): | PlayStation 5 | Marke: | Konix | Farbe: | weiß | schwarz | Produkt-Art: | Controller-Ladestation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |