Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2339780-BP Herst.-Nr.: 100001412 EAN/GTIN: 4003046014129 |
| |
|
| | |
| Eichhorn Bahn, große Kurvenschienen 4er 100001412 Bahn
Eichhorn Bahn, große Kurvenschienen 4er
4er-Set Buchenholz
Eichhorn Bahn, Kurvenschienen: Für die Erweiterung der Schienenbahn gibt es von Eichhorn dieses Schienenset mit 4 großen Kurven. Für die Herstellung der Eichhorn Schienenbahn wird ausschließlich FSC® 100% Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. Sie ist mit fast allen Schienenbahnen kombinierbar. Für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
Technische Daten: Altersklasse: ab 3 Jahre · Bauart (Holzeisenbahnen): Schienensortiment · Einzelteile: 4 · Länge (max.): 20.5 cm
Lieferumfang: 4 große Kurvenschienen
Hinweis: Für die Herstellung der Eichhorn Schienenbahn wird ausschließlich FSC ® 100% Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. Weitere Informationen: | | Einzelteile: | 4 | Marke: | Eichhorn | Bauart (Holzeisenbahnen): | Schienensortiment | Altersklasse: | ab 3 Jahre | Länge (max.): | 20.5 cm | Produkt-Art: | Holzeisenbahn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eichhorn, 100001412, Bahn, Spielzeugbahn, Holzbahn |
| | |
| |