Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix LED-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder SY-4677494 LED 1.2 W Tageslichtweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2338747-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4677494
EAN/GTIN:
     4064161161174
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Solar-Lampe
Sygonix LED-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder SY-4677494 LED 1.2 W Tageslichtweiß Schwarz

Solar-LED-Gartenleuchte mit PIR-Bewegungsmelder, schwarz

Automatisches Ein- und Ausschalten mittels Dämmerungssensor
Auslösung durch PIR-Sensor bei sich nähernden Personen
Aufladung mittels Sonnenenergie

Solar-Gartenleuchte mit PIR-Bewegungsmelder.

Ausstattung:
Dämmerungssensor mit Hauptschalter.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 6 · Betriebsspannung: 3.7 V/DC · Erfassungsweite max.: 5 m · Erfassungswinkel horizontal: 120 ° · Gewicht: 659 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Mit Sensor,Automatische Abschaltung,Mit Dämmerungsfunktion · Leistung: 1.2 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.2 W · Leuchtdauer (max.): 8 h · Leuchtfarben: Tageslichtweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6000 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 70 lm · Material: Plastik · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Akku: 3,7 V, 800 mAh, 14500 Akku
Solarzellen: 5 V, 130 mA
Erfassungsbereich PIR-Sensor: 5 m, 120°
Einschaltdauer PIR-Sensor: 30 s
Betriebsdauer: bis zu 8 Stunden (bei voll aufgeladenem Akku)

Lieferumfang:
Solar-Gartenleuchte,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
6 x 70 lm
Leistung (Leuchmittel):
6 x 0.2 W
Marke:
Sygonix
Erfassungswinkel horizontal:
120 °
Anzahl Leuchtmittel:
6
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Tageslichtweiß
Farbe:
schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Mit Sensor | Automatische Abschaltung | Mit Dämmerungsfunktion
Material:
Plastik
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leuchtdauer (max.):
8 h
Leistung je Leuchtmittel:
0.2 W
Betriebsspannung:
3.7 V/DC
Erfassungsweite max.:
5 m
Leistung:
1.2 W
Lichtfarbe:
6000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
70 lm
Gewicht:
659 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,97*
€ 42,39*
Lager 102
147
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 42,41*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 48,39*
€ 64,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beltrona
BELLIIONAA800
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.