Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo 25201 Moskitonetz (B x H) 12500 mm x 2500 mm Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2338693-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     25201
EAN/GTIN:
     4260277263843
Suchbegriffe:
Moskitonetz
Mosquito-Netz
moskitonetz
Gardigo 25201 Moskitonetz (B x H) 12500 mm x 2500 mm Weiß 1 St.

Gardigo Moskitonetz Doppelbett

Für Einzel- und Doppelbetten
Für Deckenhöhe bis zu 3 m

Für Daheim und auf Reisen
Das Mückennetz für ein Doppelbett wird einfach über die Schlafstätte gespannt und bildet damit einen optimalen Mückenschutz in der Nacht. Schützen Sie sich, Ihre Kinder und Partner gegen ungeliebte Mückenstiche, nerviges Summen von Mücken, Jucken und Kratzen während der Nacht. Genießen Sie einen erholsamen Schlaf und starten munter und gut gelaunt in den nächsten Tag, ohne von Mücken zerstochen worden zu sein. Gleichzeitig bleiben natürlich auch andere nervige Insekten wie Fliegen oder Schnaken fern und belästigen Sie nicht. Die Maschendichte des Moskitonetzes Doppelbett entspricht dem Standard der WHO und ist für Sie und die Familie der effektive nächtliche Schutz!

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Käfer,Kakerlake,Moskito,Motte,Mücke,Schabe,Schnake,Spinne,Wespe · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 12500 mm · Produktabmessung, Höhe: 2500 mm · Weitere technische Daten: Maschendichte: 25 Löcher/cm² · Ring Ø 65 cm

Lieferumfang:
Moskitonetz · Befestigungshaken · Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 12500 mm x 2500 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
12500 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Bremse | Fliege | Gelse | Käfer | Kakerlake | Moskito | Motte | Mücke
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen
Produkt-Art:
Moskitonetz
Weitere Suchbegriffe: Gardigo, 25201, Fliegengitter, Moskito
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 18,02*
€ 4,00*
ab € 12,41*
€ 19,58*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 25,00*
€ 34,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.