Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM LED-Treiber 12 W 0 - 1000 mA 12 V/DC einstellbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2337879-BP
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACV12-12-LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
RECOM LED-Treiber 12 W 0 - 1000 mA 12 V/DC einstellbar 1 St.

12W AC/DC LED Power Supply 'LIGHTLINE' 3.75kV reg


12 V/DC
0 - 1000 mA

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Ausgangsstrom (min.): 0 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V · Eingangsspannung (min.): 198 V · LED-Treiber-Besonderheiten: einstellbar · Leistung (max.): 12 W · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 128 mm

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 128 x 50 x 13 mm
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
128 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Leistungsbereich:
12 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1 A
Marke:
RECOM
LED-Treiber-Besonderheiten:
einstellbar
Eingangsspannung (max.):
264 V
Eingangsspannung (min.):
198 V
Ausgangsstrom (max.):
1000 mA
Ausgangsstrom (min.):
0 mA
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Leistung (max.):
12 W
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Produkt-Art:
LED-Treiber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, recom led treiber, led treiber, led treiber 12w, RECOM, RACV12-12-LP, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,89*
€ 13,38*
€ 4,00*
ab € 8,89*
€ 13,60*
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 14,46*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 19,48*
6 Tage
31
€ 6,99*
ab € 22,77*
€ 31,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.