Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM LED-Treiber 4 W 0 - 330 mA 12 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2337750-BP
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACV04-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
RECOM LED-Treiber 4 W 0 - 330 mA 12 V/DC 1 St.

4W AC/DC LED Power Supply 'LIGHTLINE' 3.75kV reg


12 V/DC
0 - 330 mA

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 330 mA · Ausgangsstrom (min.): 0 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V · Eingangsspannung (min.): 90 V · Leistung (max.): 4 W · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 38 x 27 x 21 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Leistungsbereich:
4 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
330 mA
Marke:
RECOM
Eingangsspannung (max.):
264 V
Eingangsspannung (min.):
90 V
Ausgangsstrom (max.):
330 mA
Ausgangsstrom (min.):
0 mA
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Leistung (max.):
4 W
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Produkt-Art:
LED-Treiber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, recom led treiber, led treiber, led treiber 4w, RECOM, RACV04-12, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,44*
€ 8,21*
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 8,39*
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 9,06*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 12,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.