Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGO STAR WARS Die Skywalker Saga PS5 USK: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2335808-BP
Hersteller:
     Warner Bros. Entertainment
Herst.-Nr.:
     5051890322609
EAN/GTIN:
     5051890322609
Suchbegriffe:
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Videogames
LEGO STAR WARS Die Skywalker Saga PS5 USK: 12

PlayStation 5 Spiel LEGO STAR WARS Die Skywalker Saga

Erlebe deine Lieblingsmomente aus allen neun Filmen der Star Wars Saga, einschließlich der finalen Episode Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers
Erzählt mit dem berühmten LEGO Humor: Alle unvergesslichen Momente der gesamten Saga werden mit dem spaßgeladenen und wahnwitzigen Humor
Es gibt Hunderte von spielbaren Charakteren, die über die gesamte Galaxis und jede Ära der Saga verstreut sind
Immer familienfreundlich: Das Spiel bietet ein fantasievolles, lustiges LEGO Spielerlebnis für alle Altersgruppen

Die Galaxis gehört dir in LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga. In diesem brandneuen Konsolenspiel erleben Spieler unvergessliche Momente und unaufhörliche Action aus allen neun Filmen der Skywalker-Saga, erzählt mit dem legendären LEGO Humor. Das Game lässt Spieler in die umfangreiche Saga eintauchen, mit der Freiheit, Hunderte von Charakteren, Schiffen und Fahrzeugen zu kontrollieren und ihre eigene einzigartige Reise durch die Galaxis zu erleben.

BESONDERHEITEN:
Erforsche die Saga in beliebiger Reihenfolge: Spieler können in die Skywalker-Saga eintauchen und von Anfang an und in beliebiger Reihenfolge auf jeden der neun Filme zugreifen. Sie können bestimmen, wohin es geht und wie sie spielen möchten.
Erzählt mit dem berühmten LEGO Humor: Alle unvergesslichen Momente der gesamten Saga werden mit dem spaßgeladenen und wahnwitzigen Humor von LEGO neu erzählt.
Werde zu legendären Helden oder Schurken: Es gibt Hunderte von spielbaren Charakteren, die über die gesamte Galaxis und jede Ära der Saga verstreut sind. Spieler können als Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8 und eine Legion anderer Helden spielen oder sich für die dunkle Seite entscheiden und als Darth Vader, Imperator Palpatine, Kylo Ren und viele mehr spielen.
Entdecke legendäre Schauplätze: Spieler können legendäre Schauplätze aus ihren Lieblingsfilmen von Star Wars besuchen, zum Beispiel die Wüste von Geonosis, die Sümpfe von Dagobah und die Schneefelder der Starkiller-Basis. Sie können durch den Weltraum reisen und jederzeit jeden Planeten erneut besuchen. Weitläufige Orte basierend auf unvergesslichen Umgebungen aus den Filmen bieten lustige Aufgaben und mehr zum Erforschen.
Mächtige Spielerlebnisse: Spieler können auf der hellen oder dunklen Seite der Macht kämpfen, ihren Kampfstil meistern und die Kontrolle über Schiffe und Fahrzeuge für großartige Abenteuer in der Galaxis übernehmen.
Immer familienfreundlich: Das Spiel bietet ein fantasievolles, lustiges LEGO Spielerlebnis für alle Altersgruppen. Es ist ein einfacher Einstieg in die Star Wars Galaxis für jüngere Spieler und dennoch tiefgründig genug, damit jeder das Spiel genießen kann.

Ausstattung:
Verpackung und Handbuch: D
Bildschirmtexte/ Untertitel: D/E/F/I/S
Sprachausgabe/Tonspuren: E

Technische Daten:
Erscheinungstermin: 31.05.2021 · Genre (Spiele): Action,Adventure · Passend für Konsole: PS5 · Sprachen: Englisch · USK: 12

Systemvoraussetzungen:
Playstation 5

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Siehe AGBs.
Weitere Informationen:
Erscheinungstermin:
31.05.2021
Genre (Spiele):
Action | Adventure
Passend für Konsole:
PS5
Sprachen:
Englisch
Produkt-Art:
PlayStation 5 Spiel
Weitere Suchbegriffe: Videospiele, playstation games, 05051890322609, Warner Bros, 5051890322609, LEGO STAR WARS Die Skywalker Saga, PS5 Spiele
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 6,29*
ab € 20,68*
€ 28,21*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 28,01*
€ 37,69*
€ 4,00*
ab € 27,03*
€ 37,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.