Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Abdeckung Gelb, Zinkgelb 2CKA001724A4345


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2334448-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001724A4345
EAN/GTIN:
     4011395190937
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Befehlsgeräteabdeckung
DatenKommAbdeckung
Busch-Jaeger Abdeckung Gelb,Zinkgelb 2CKA001724A4345

Zentralscheibe

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Mit Schraubbefestigung.Befestigung mit zentraler Feststellmutter.Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.Ohne Spreize.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Zentralscheibe · Herstellerfarbe: Gelb,Zinkgelb · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Auslassrichtung: gerade
Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld
Buchsen geschirmt: Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1
Gehäuse geschirmt: Nein
Lüsterklemme: Nein
Mit Aufdruck: Nein
Mit Buchsen/Kupplungen: Nein
Mit Staubschutz: Nein
Tragring: Ja
Mit Zugentlastung: Nein
Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Klappdeckel: Nein
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: Ja
Transparent: Nein
Werkstoffgüte: Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich): 1018
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Oberfläche: unbehandelt
Farbe: gelb
Werkstoff: Kunststoff
Min. Tiefe der Gerätedose: 40
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Montageart: Unterputz
Verwendung: Bohrung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1
Gerätebreite: 71
Gerätehöhe: 71
Gerätetiefe: 32

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb | Zinkgelb
Marke:
Busch-Jaeger
Schutzart:
IP20
Farbe:
gelb | grau
Ausführung (allgemein):
Zentralscheibe
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Thermoplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, 04011395190937, Busch-Jaeger, 2CKA001724A4345, 2533-914-15, TAE-Abdeckung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,66*
€ 16,44*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,93*
€ 16,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,12*
€ 17,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,13*
€ 17,12*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 16,26*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.