Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2333643-BP Herst.-Nr.: 2CKA001710A3612 EAN/GTIN: 4011395056271 |
| |
|
| | |
| ABB 1742-81 Blindabdeckung Anthrazit,Schwarz-Grau 2CKA001710A3612
Blindzentralscheibe 2CKA001710A3612
Blindzentralscheibe
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Blindzentralscheibe 2CKA001710A3612 · Herstellerfarbe: Anthrazit,Schwarz-Grau · Schalterprogramm-Funktion: Blindabdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Schwarz-Grau | Marke: | ABB | Schutzart: | IP20 | Ausführung (allgemein): | Blindzentralscheibe 2CKA001710A3612 | Schalterprogramm-Funktion: | Blindabdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DatenKommAbdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung antrazit, schalterabdeckung, abb tasterabdeckung, ABB, 2CKA001710A3612, 1742-81, Telekommunikations-Dose, Fernmeldeanschlussdose |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,31* | € 11,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,39* | € 11,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 8,45* | € 11,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,57* | € 11,87* | | | | Lager 102 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,39* | € 18,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|